Auto-Bi 高機能つなぎ服 22020番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズ5L 注文コード71829567 品番22020-011-5l
参考基準価格(税別)¥17,760 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

ヘリンボン柄生地を採用したアメリカンテイストつなぎ服
膝部分を生地二重にし、摩耗に対応します
伸縮率 約15%のストレッチ生地
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 カーキ サイズ5L 胸囲(cm)132 股下(cm)84 ウエスト(cm)110 肩幅(cm)56 袖丈(cm)68 総丈(cm)179 適応身長(cm)187〜192 素材綿55%・ポリエステル45%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする