Auto-Bi ノーメックス難燃ブルゾン 22201番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71829585 品番 22201-106-m
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高水準の耐熱性と難燃性を誇るアラミド繊維100%のブルゾン
一定時間以上接炎しても溶融せず炭化します(自己消火性があります)
薬品や摩耗に対しても高い耐久性を誇り、洗濯しても性能はほとんど劣化しません
LOI値(限界酸素指数)26
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 ベージュ サイズM 肩幅(cm)44 袖丈(cm)55 着丈(cm)60 バスト(cm)108 素材アラミド100%
注意
※不燃素材ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする