23010-007-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829750 23010-007-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829750 23010-007-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829750 23010-007-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829750 23010-007-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829750 23010-007-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829750

Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71829750 品番 23010-007-ll
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

「優れた通気性」・「接触冷感/吸汗速乾」・「快適ストレッチ」を兼ね備えたマテリアル「クールアゼック(R)」採用
胸ポケットはダーツとマチを採用し、スマートフォンなど収納も可能です
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 グレー サイズLL 胸囲(cm)120 股下(cm)78 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 総丈(cm)164 適応身長(cm)172〜177 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする