23010-101-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829865 23010-101-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829865 23010-101-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829865 23010-101-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829865 23010-101-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829865 23010-101-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829865

Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71829865 品番 23010-101-m
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

「優れた通気性」・「接触冷感/吸汗速乾」・「快適ストレッチ」を兼ね備えたマテリアル「クールアゼック(R)」採用
胸ポケットはダーツとマチを採用し、スマートフォンなど収納も可能です
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 ブルー サイズM 胸囲(cm)112 股下(cm)74 ウエスト(cm)90 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 総丈(cm)154 適応身長(cm)162〜167 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする