23010-101-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829917 23010-101-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829917 23010-101-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829917 23010-101-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829917 23010-101-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829917 23010-101-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番 AUTO-BI(山田辰) 71829917

Auto-Bi 高機能つなぎ服 23010番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71829917 品番 23010-101-5l
参考基準価格(税別)¥16,680 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

「優れた通気性」・「接触冷感/吸汗速乾」・「快適ストレッチ」を兼ね備えたマテリアル「クールアゼック(R)」採用
胸ポケットはダーツとマチを採用し、スマートフォンなど収納も可能です
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 ブルー サイズ5L 胸囲(cm)132 股下(cm)84 ウエスト(cm)110 肩幅(cm)56 袖丈(cm)68 総丈(cm)179 適応身長(cm)187〜192 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする