AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
M
注文コード
71830005
品番
23011-007-m
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
スリムタイプのストレッチ素材採用つなぎ服
腰部のウレタン製Dカン&面ファスナーアジャスターやマチ付き胸ポケットなど定番の人気仕様も採用
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
総丈(cm)
154
適応身長(cm)
162〜167
素材
ポリエステル65%・綿35%