23011-007-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830039 23011-007-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830039 23011-007-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830039 23011-007-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830039 23011-007-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830039 23011-007-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830039

Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71830039 品番 23011-007-3l
参考基準価格(税別)¥15,950 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

スリムタイプのストレッチ素材採用つなぎ服
腰部のウレタン製Dカン&面ファスナーアジャスターやマチ付き胸ポケットなど定番の人気仕様も採用
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 グレー サイズ3L 胸囲(cm)124 股下(cm)80 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)52 袖丈(cm)64 総丈(cm)169 適応身長(cm)177〜182 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする