23011-014-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830100 23011-014-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830100 23011-014-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830100 23011-014-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830100 23011-014-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830100 23011-014-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830100

Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 オーディー サイズLL 注文コード71830100 品番23011-014-ll
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

スリムタイプのストレッチ素材採用つなぎ服
腰部のウレタン製Dカン&面ファスナーアジャスターやマチ付き胸ポケットなど定番の人気仕様も採用
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 オーディー サイズLL 胸囲(cm)120 股下(cm)78 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 総丈(cm)164 適応身長(cm)172〜177 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする