23011-101-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830188 23011-101-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830188 23011-101-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830188 23011-101-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830188 23011-101-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830188 23011-101-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71830188

Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ4L 注文コード71830188 品番23011-101-4l
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

スリムタイプのストレッチ素材採用つなぎ服
腰部のウレタン製Dカン&面ファスナーアジャスターやマチ付き胸ポケットなど定番の人気仕様も採用
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 ブルー サイズ4L 胸囲(cm)128 股下(cm)82 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)54 袖丈(cm)66 総丈(cm)174 適応身長(cm)182〜187 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする