EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの トップス
EDWINの オールシーズン トップス
EDWIN ブルゾン 23020番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミッドナイトブルー
サイズ
L
注文コード
71830231
品番
23020-116-l
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
デニム風のストレッチ素材(伸縮率約13%)を採用したスリムシルエットのブルゾンです
『ノーフォーク仕様』を採用し動きやすさをサポート
帯電防止素材
用途
作業全般
色
ミッドナイトブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
66
素材
綿70%・ポリエステル30%