EDWIN ブルゾン 23020番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ミッドナイトブルー サイズ3L 注文コード71830249 品番23020-116-3l
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

デニム風のストレッチ素材(伸縮率約13%)を採用したスリムシルエットのブルゾンです
『ノーフォーク仕様』を採用し動きやすさをサポート
帯電防止素材

用途作業全般 ミッドナイトブルー サイズ3L 胸囲(cm)122 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63 着丈(cm)70 素材綿70%・ポリエステル30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする