EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの トップス
EDWINの オールシーズン トップス
EDWIN ブルゾン 23020番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミッドナイトブルー
サイズ
5L
注文コード
71830267
品番
23020-116-5l
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
デニム風のストレッチ素材(伸縮率約13%)を採用したスリムシルエットのブルゾンです
『ノーフォーク仕様』を採用し動きやすさをサポート
帯電防止素材
用途
作業全般
色
ミッドナイトブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
72
素材
綿70%・ポリエステル30%