EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの トップス
EDWINの オールシーズン トップス
EDWIN ブルゾン 23020番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71830328
品番
23020-117-4l
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
デニム風のストレッチ素材(伸縮率約13%)を採用したスリムシルエットのブルゾンです
『ノーフォーク仕様』を採用し動きやすさをサポート
帯電防止素材
用途
作業全般
色
マゼランブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
72
素材
綿70%・ポリエステル30%