23026-116-120 EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831125 23026-116-120 EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831125 23026-116-120 EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831125 23026-116-120 EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831125 23026-116-120 EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831125

EDWIN サロペット 23026番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ミッドナイトブルー サイズ120 注文コード71831125 品番23026-116-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

キッズサイズから5Lまで豊富なラインナップ
左胸ファスナー付きポケット・右脚にはハサミなどの工具を納める多機能ポケット
帯電防止素材

用途作業全般 ミッドナイトブルー サイズ120 股下(cm)54 ウエスト(cm)76 適応身長(cm)- 素材綿70%・ポリエステル30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする