23026-117-s EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831150 23026-117-s EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831150 23026-117-s EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831150 23026-117-s EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831150 23026-117-s EDWIN サロペット 23026番 EDWIN 71831150

EDWIN サロペット 23026番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 マゼランブルー サイズS 注文コード71831150 品番23026-117-s
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

キッズサイズから5Lまで豊富なラインナップ
左胸ファスナー付きポケット・右脚にはハサミなどの工具を納める多機能ポケット
帯電防止素材

用途作業全般 マゼランブルー サイズS 股下(cm)78 ウエスト(cm)91 適応身長(cm)157〜162 素材綿70%・ポリエステル30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする