EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの つなぎ
EDWINの オールシーズン つなぎ
EDWIN サロペット 23026番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
マゼランブルー
サイズ
120
注文コード
71831229
品番
23026-117-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
キッズサイズから5Lまで豊富なラインナップ
左胸ファスナー付きポケット・右脚にはハサミなどの工具を納める多機能ポケット
帯電防止素材
用途
作業全般
色
マゼランブルー
サイズ
120
股下(cm)
54
ウエスト(cm)
76
適応身長(cm)
-
素材
綿70%・ポリエステル30%