AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
注文コード
71831405
品番
23030-001-5l
参考基準価格(税別)
¥27,840
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
肘・膝に耐摩耗性の高いコーデュラストレッチを採用した防寒つなぎ服
ポリエステル100%の中綿が実用性と保温性を両立
固定式フード
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
139
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
120
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
77
総丈(cm)
173
適応身長(cm)
187〜192
素材
表地:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%/コーデュラストレッチ(R):ナイロン98%・ポリウレタン2%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。