AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
カーキ
サイズ
M
注文コード
71831439
品番
23030-011-m
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
肘・膝に耐摩耗性の高いコーデュラストレッチを採用した防寒つなぎ服
ポリエステル100%の中綿が実用性と保温性を両立
固定式フード
用途
作業全般
色
カーキ
サイズ
M
胸囲(cm)
119
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
67
総丈(cm)
153
適応身長(cm)
162〜167
素材
表地:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%/コーデュラストレッチ(R):ナイロン98%・ポリウレタン2%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。