Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズ3L 注文コード71831466 品番23030-011-3l
参考基準価格(税別)¥25,520 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

肘・膝に耐摩耗性の高いコーデュラストレッチを採用した防寒つなぎ服
ポリエステル100%の中綿が実用性と保温性を両立
固定式フード

用途作業全般 カーキ サイズ3L 胸囲(cm)131 股下(cm)79 ウエスト(cm)112 肩幅(cm)52 袖丈(cm)73 総丈(cm)165 適応身長(cm)177〜182 素材表地:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%/コーデュラストレッチ(R):ナイロン98%・ポリウレタン2%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする