23040-001-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831606 23040-001-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831606 23040-001-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831606 23040-001-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831606 23040-001-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831606 23040-001-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831606

Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズL 注文コード71831606 品番23040-001-l
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

大型胸ポケットを備えた起毛素材
「伸縮率 約22%のストレッチ性能」と「柔らかくなめらかな肌触り」が特徴のつなぎ服

用途作業全般 ネイビーブルー サイズL 胸囲(cm)116 股下(cm)76 ウエスト(cm)94 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 総丈(cm)159 適応身長(cm)167〜172 素材綿59%・PETボトル再生ポリエステル39%・ポリウレタン2%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする