AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71831615
品番
23040-001-ll
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
大型胸ポケットを備えた起毛素材
「伸縮率 約22%のストレッチ性能」と「柔らかくなめらかな肌触り」が特徴のつなぎ服
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
164
適応身長(cm)
172〜177
素材
綿59%・PETボトル再生ポリエステル39%・ポリウレタン2%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。