AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71831631
品番
23040-001-3l
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
大型胸ポケットを備えた起毛素材
「伸縮率 約22%のストレッチ性能」と「柔らかくなめらかな肌触り」が特徴のつなぎ服
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
64
総丈(cm)
169
適応身長(cm)
177〜182
素材
綿59%・PETボトル再生ポリエステル39%・ポリウレタン2%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。