AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
注文コード
71831640
品番
23040-001-4l
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
大型胸ポケットを備えた起毛素材
「伸縮率 約22%のストレッチ性能」と「柔らかくなめらかな肌触り」が特徴のつなぎ服
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
174
適応身長(cm)
182〜187
素材
綿59%・PETボトル再生ポリエステル39%・ポリウレタン2%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。