23040-011-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831710 23040-011-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831710 23040-011-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831710 23040-011-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831710 23040-011-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831710 23040-011-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831710

Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71831710 品番 23040-011-4l
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

大型胸ポケットを備えた起毛素材
「伸縮率 約22%のストレッチ性能」と「柔らかくなめらかな肌触り」が特徴のつなぎ服

用途作業全般 カーキ サイズ4L 胸囲(cm)128 股下(cm)82 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)54 袖丈(cm)66 総丈(cm)174 適応身長(cm)182〜187 素材綿59%・PETボトル再生ポリエステル39%・ポリウレタン2%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする