胸ベルトアジャスター
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の トップス
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 トップス
Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71832008
品番
24016-006-l
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ストレッチメッシュ素材の採用でムレを軽減
セット内容:ベスト本体1着, 保冷剤(#24017)3個
用途
作業全般
色
ブラック
サイズ
L、【つなぎ服】S〜L
着丈(cm)
28
バスト(cm)
92
素材
ナイロン80%・ポリウレタン20%
注意
※保冷剤を開封する行為・電子レンジや洗濯機の使用はお控え下さい。
※高温な場所・ものを避けて下さい。
※使用上の注意をよくお読みください。