胸ベルトアジャスター

24016-006-3l Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番 AUTO-BI(山田辰) 71832017 24016-006-3l Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番 AUTO-BI(山田辰) 71832017 24016-006-3l Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番 AUTO-BI(山田辰) 71832017 24016-006-3l Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番 AUTO-BI(山田辰) 71832017 24016-006-3l Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番 AUTO-BI(山田辰) 71832017

Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71832017 品番 24016-006-3l
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ストレッチメッシュ素材の採用でムレを軽減
セット内容:ベスト本体1着, 保冷剤(#24017)3個

用途作業全般 ブラック サイズ3L、【つなぎ服】LL〜3L 着丈(cm)30 バスト(cm)102 素材ナイロン80%・ポリウレタン20%
注意
※保冷剤を開封する行為・電子レンジや洗濯機の使用はお控え下さい。
※高温な場所・ものを避けて下さい。
※使用上の注意をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする