胸ベルトアジャスター
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の トップス
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 トップス
Auto-Bi ICE PACK VEST 24016番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L、【つなぎ服】4L〜5L
注文コード
71832026
品番
24016-006-5l
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチメッシュ素材の採用でムレを軽減
セット内容:ベスト本体1着, 保冷剤(#24017)3個
用途
作業全般
色
ブラック
サイズ
5L、【つなぎ服】4L〜5L
着丈(cm)
32
バスト(cm)
112
素材
ナイロン80%・ポリウレタン20%
注意
※保冷剤を開封する行為・電子レンジや洗濯機の使用はお控え下さい。
※高温な場所・ものを避けて下さい。
※使用上の注意をよくお読みください。