AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の エプロン
AUTO-BI(山田辰)の 作業用エプロン
Auto-Bi エプロン 24026番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71832051
品番
24026-001-s
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
通気性・速乾性抜群の丈夫なワーキング生地を採用
タブレットも入るサイドポケット、フラップ&ループ付胸ポケット、手袋やタオルも入るバックポケット
帯電防止素材
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
S
ウエスト(cm)
103
総丈(cm)
102〜109
素材
ポリエステル65%・綿35%