Auto-Bi エプロン 24026番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズM 注文コード71832060 品番24026-001-m
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

通気性・速乾性抜群の丈夫なワーキング生地を採用
タブレットも入るサイドポケット、フラップ&ループ付胸ポケット、手袋やタオルも入るバックポケット
帯電防止素材

用途作業全般 ネイビーブルー サイズM ウエスト(cm)109 総丈(cm)110〜117 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする