AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の エプロン
AUTO-BI(山田辰)の 作業用エプロン
Auto-Bi エプロン 24026番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オーディー
サイズ
M
注文コード
71832087
品番
24026-014-m
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
通気性・速乾性抜群の丈夫なワーキング生地を採用
タブレットも入るサイドポケット、フラップ&ループ付胸ポケット、手袋やタオルも入るバックポケット
帯電防止素材
用途
作業全般
色
オーディー
サイズ
M
ウエスト(cm)
109
総丈(cm)
110〜117
素材
ポリエステル65%・綿35%