AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 24030番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
スカイブルー
サイズ
LL
注文コード
71832279
品番
24030-004-ll
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
腰部の「4WAYプリーツ」により、屈む・しゃがむ等の作業時の身体の引きつり感を大幅に軽減
帯電防止素材
用途
作業全般
色
スカイブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
163
適応身長(cm)
172〜177
素材
ポリエステル65%・綿35%