24030-010-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24030番 AUTO-BI(山田辰) 71832358 24030-010-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24030番 AUTO-BI(山田辰) 71832358 24030-010-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24030番 AUTO-BI(山田辰) 71832358 24030-010-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24030番 AUTO-BI(山田辰) 71832358 24030-010-3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24030番 AUTO-BI(山田辰) 71832358

Auto-Bi 高機能つなぎ服 24030番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71832358 品番 24030-010-3l
参考基準価格(税別)¥15,290 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

腰部の「4WAYプリーツ」により、屈む・しゃがむ等の作業時の身体の引きつり感を大幅に軽減
帯電防止素材

用途作業全般 グリーン サイズ3L 胸囲(cm)126 股下(cm)80 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 総丈(cm)168 適応身長(cm)177〜182 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする