24030-010-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24030番 AUTO-BI(山田辰) 71832376 24030-010-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24030番 AUTO-BI(山田辰) 71832376 24030-010-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24030番 AUTO-BI(山田辰) 71832376 24030-010-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24030番 AUTO-BI(山田辰) 71832376 24030-010-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 24030番 AUTO-BI(山田辰) 71832376

Auto-Bi 高機能つなぎ服 24030番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 グリーン サイズ5L 注文コード71832376 品番24030-010-5l
参考基準価格(税別)¥16,680 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

腰部の「4WAYプリーツ」により、屈む・しゃがむ等の作業時の身体の引きつり感を大幅に軽減
帯電防止素材

用途作業全般 グリーン サイズ5L 胸囲(cm)134 股下(cm)84 ウエスト(cm)110 肩幅(cm)56 袖丈(cm)66 総丈(cm)178 適応身長(cm)187〜192 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする