AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71832437
品番
24031-001-4l
参考基準価格(税別)
¥16,680
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
吸汗速乾と接触冷感を備えた通気性に優れた生地
伸縮率 約11%のライトストレッチ素材
腰部の「4WAYプリーツ」により、屈む・しゃがむ等の作業時の身体の引きつり感を大幅に軽減
帯電防止素材
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
総丈(cm)
173
適応身長(cm)
182〜187
素材
ポリエステル65%・綿35%