24031-010-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番 AUTO-BI(山田辰) 71832629 24031-010-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番 AUTO-BI(山田辰) 71832629 24031-010-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番 AUTO-BI(山田辰) 71832629 24031-010-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番 AUTO-BI(山田辰) 71832629 24031-010-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番 AUTO-BI(山田辰) 71832629 24031-010-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番 AUTO-BI(山田辰) 71832629

Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71832629 品番 24031-010-ll
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

吸汗速乾と接触冷感を備えた通気性に優れた生地
伸縮率 約11%のライトストレッチ素材
腰部の「4WAYプリーツ」により、屈む・しゃがむ等の作業時の身体の引きつり感を大幅に軽減
帯電防止素材

用途作業全般 グリーン サイズLL 胸囲(cm)122 股下(cm)78 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 総丈(cm)163 適応身長(cm)172〜177 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする