AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 24040番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71832708
品番
24040-001-3l
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
速乾性を備え軽量なつなぎ服
縦横約20%のストレッチ生地で動きやすい
帯電防止素材
金属パーツ露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
総丈(cm)
168
適応身長(cm)
177〜182
素材
ポリエステル100%