Auto-Bi 高機能つなぎ服 24040番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズ4L 注文コード71832717 品番24040-001-4l
参考基準価格(税別)¥19,920 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

速乾性を備え軽量なつなぎ服
縦横約20%のストレッチ生地で動きやすい
帯電防止素材
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ4L 胸囲(cm)128 股下(cm)82 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 総丈(cm)173 適応身長(cm)182〜187 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする