AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 24040番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
注文コード
71832726
品番
24040-001-5l
参考基準価格(税別)
¥19,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
速乾性を備え軽量なつなぎ服
縦横約20%のストレッチ生地で動きやすい
帯電防止素材
金属パーツ露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
65
総丈(cm)
178
適応身長(cm)
187〜192
素材
ポリエステル100%