Auto-Bi 高機能つなぎ服 25010番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ4L 注文コード71832927 品番25010-101-4l
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

抜群のストレッチ性能のデニムつなぎ服
伸縮率 約25%の「ストレッチデニム」生地を採用
金属パーツ露出ゼロ仕様
胸ポケット・ピスポケットには、底部二重生地を採用
ウエストにはベルトループも採用

用途作業全般 ブルー サイズ4L 胸囲(cm)128 股下(cm)82 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)54 袖丈(cm)66 総丈(cm)174 適応身長(cm)182〜187 素材綿76%・ポリエステル22%・ポリウレタン2%
注意
※色落ちや色移りをする場合がありますので、他の物と一緒に洗ったり、つけ置き洗いはお避け下さい。
※塩素系漂白剤は劣化の原因にもなるので絶対にお避け下さい。
※タンブル乾燥はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする