Auto-Bi 高機能つなぎ服 25020番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード71832997 品番25020-001-4l
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

ヴィンテージテイストヒッコリーつなぎ服
綿100%ヒッコリーつなぎ服で、糸から染めた本格的ヒッコリー生地を採用
胸ポケットはファスナー・面ファスナー仕様
右脚にはハサミやカッターナイフなどの尖った器具も収納可能なダブルツールポケットを採用
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ4L 胸囲(cm)130 股下(cm)82 ウエスト(cm)120 肩幅(cm)56 袖丈(cm)64 総丈(cm)172 適応身長(cm)182〜187 素材綿100%
注意
※色落ちや色移りをする場合がありますので、他の物と一緒に洗ったり、つけ置き洗いはお避け下さい。
※塩素系漂白剤は劣化の原因になりますので、絶対にお避け下さい。
※タンブル乾燥はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする