Auto-Bi 高機能防寒ジャケット 25035番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71833015 品番 25035-005-s
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

スポーティーな防寒ソフトシェルジャケット
金属パーツ露出ゼロ仕様かつフロントのカラーファスナーによるアクセント、5つの多彩な収納機能を搭載
オートバイロゴ、胸や腕などの各所にブラックリフレクトテープを採用
裏生地にはフリース生地を採用
胸ポケット内部にインカムホール内臓

用途作業全般 レッド サイズS 胸囲(cm)108 背丈(cm)66 肩幅(cm)43 袖丈(cm)64 適応身長(cm)157〜162 素材表地:ポリエステル90%・ポリウレタン10%/裏地:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする