AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
KANSAI uniform つなぎ服 253番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71833250
品番
253-001-l
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
衿元と両脇部の赤配色部には、吸汗速乾メッシュ素材を採用し通気性を向上
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
118
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
総丈(cm)
160
適応身長(cm)
167〜172
素材
ポリエステル65%・綿35%
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧生地混率:ポリエステル59%・綿40%・複合繊維(ポリエステル)1% 旧生地機能:UV ケア [生地変更に伴い、生地機能も変更となります]
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます