253-008-4l KANSAI uniform つなぎ服 253番 AUTO-BI(山田辰) 71833347 253-008-4l KANSAI uniform つなぎ服 253番 AUTO-BI(山田辰) 71833347 253-008-4l KANSAI uniform つなぎ服 253番 AUTO-BI(山田辰) 71833347 253-008-4l KANSAI uniform つなぎ服 253番 AUTO-BI(山田辰) 71833347

KANSAI uniform つなぎ服 253番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー サイズ4L 注文コード71833347 品番253-008-4l
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

衿元と両脇部の赤配色部には、吸汗速乾メッシュ素材を採用し通気性を向上
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム

用途作業全般 シルバーグレー サイズ4L 胸囲(cm)130 股下(cm)84 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)58 袖丈(cm)28 総丈(cm)172 適応身長(cm)182〜187 素材ポリエステル65%・綿35%
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧生地混率:ポリエステル59%・綿40%・複合繊維(ポリエステル)1% 旧生地機能:UV ケア [生地変更に伴い、生地機能も変更となります]
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする