254-015-3l KANSAI uniform つなぎ服 254番 AUTO-BI(山田辰) 71833618 254-015-3l KANSAI uniform つなぎ服 254番 AUTO-BI(山田辰) 71833618 254-015-3l KANSAI uniform つなぎ服 254番 AUTO-BI(山田辰) 71833618 254-015-3l KANSAI uniform つなぎ服 254番 AUTO-BI(山田辰) 71833618 254-015-3l KANSAI uniform つなぎ服 254番 AUTO-BI(山田辰) 71833618

KANSAI uniform つなぎ服 254番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71833618 品番 254-015-3l
参考基準価格(税別)¥14,410 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

衿元と両脇部の赤配色部には、吸汗速乾メッシュ素材を採用し通気性を向上
ユニフォームのアクセントになるとともに汗をかくことが多い部分の通気に役立ちます
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム

用途作業全般 ロイヤルブルー サイズ3L 胸囲(cm)126 股下(cm)82 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 総丈(cm)168 適応身長(cm)177〜182 素材ポリエステル65%・綿35%
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧生地混率:ポリエステル59%・綿40%・複合繊維(ポリエステル)1% 旧生地機能:UV ケア[生地変更に伴い、生地機能も変更となります]
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする