259-001-s KANSAI uniform つなぎ服 259番 AUTO-BI(山田辰) 71833645 259-001-s KANSAI uniform つなぎ服 259番 AUTO-BI(山田辰) 71833645 259-001-s KANSAI uniform つなぎ服 259番 AUTO-BI(山田辰) 71833645 259-001-s KANSAI uniform つなぎ服 259番 AUTO-BI(山田辰) 71833645 259-001-s KANSAI uniform つなぎ服 259番 AUTO-BI(山田辰) 71833645 259-001-s KANSAI uniform つなぎ服 259番 AUTO-BI(山田辰) 71833645

KANSAI uniform つなぎ服 259番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズS 注文コード71833645 品番259-001-s
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

夜間や暗い場所などで危険から身を守るのに役立つ反射テープを背上部・膝裏に取り付けています
脇部分にメッシュを採用しています
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム

用途作業全般 ネイビーブルー サイズS 胸囲(cm)110 股下(cm)74 ウエスト(cm)86 肩幅(cm)48 袖丈(cm)23 総丈(cm)152 適応身長(cm)157〜162 素材ポリエステル65%・綿35%
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧生地混率:ポリエステル59%・綿40%・複合繊維(ポリエステル)1% 旧生地機能:UV ケア[生地変更に伴い、生地機能も変更となります]
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする