259-008-3l KANSAI uniform つなぎ服 259番 AUTO-BI(山田辰) 71833828 259-008-3l KANSAI uniform つなぎ服 259番 AUTO-BI(山田辰) 71833828 259-008-3l KANSAI uniform つなぎ服 259番 AUTO-BI(山田辰) 71833828 259-008-3l KANSAI uniform つなぎ服 259番 AUTO-BI(山田辰) 71833828 259-008-3l KANSAI uniform つなぎ服 259番 AUTO-BI(山田辰) 71833828 259-008-3l KANSAI uniform つなぎ服 259番 AUTO-BI(山田辰) 71833828

KANSAI uniform つなぎ服 259番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71833828 品番 259-008-3l
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

夜間や暗い場所などで危険から身を守るのに役立つ反射テープを背上部・膝裏に取り付けています
脇部分にメッシュを採用しています
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム

用途作業全般 シルバーグレー サイズ3L 胸囲(cm)126 股下(cm)82 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)56 袖丈(cm)27 総丈(cm)168 適応身長(cm)177〜182 素材ポリエステル65%・綿35%
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧生地混率:ポリエステル59%・綿40%・複合繊維(ポリエステル)1% 旧生地機能:UV ケア[生地変更に伴い、生地機能も変更となります]
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする