AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の トップス
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 トップス
ワークジャンパー 27060番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
スカイブルー
サイズ
S
注文コード
71833855
品番
27060-004-s
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
衿元にボタンフックを採用し、脇部と胸に合わせて4つのポケットを装備
綿100%
用途
作業全般
色
スカイブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
57
素材
綿100%