27060-004-4l ワークジャンパー 27060番 AUTO-BI(山田辰) 71833907 27060-004-4l ワークジャンパー 27060番 AUTO-BI(山田辰) 71833907 27060-004-4l ワークジャンパー 27060番 AUTO-BI(山田辰) 71833907 27060-004-4l ワークジャンパー 27060番 AUTO-BI(山田辰) 71833907

ワークジャンパー 27060番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71833907 品番 27060-004-4l
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

衿元にボタンフックを採用し、脇部と胸に合わせて4つのポケットを装備
綿100%

用途作業全般 スカイブルー サイズ4L 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 着丈(cm)73 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする