27060-011-5l ワークジャンパー 27060番 AUTO-BI(山田辰) 71834056 27060-011-5l ワークジャンパー 27060番 AUTO-BI(山田辰) 71834056 27060-011-5l ワークジャンパー 27060番 AUTO-BI(山田辰) 71834056 27060-011-5l ワークジャンパー 27060番 AUTO-BI(山田辰) 71834056

ワークジャンパー 27060番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズ5L 注文コード71834056 品番27060-011-5l
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

衿元にボタンフックを採用し、脇部と胸に合わせて4つのポケットを装備
綿100%

用途作業全般 カーキ サイズ5L 胸囲(cm)128 肩幅(cm)54 袖丈(cm)65 着丈(cm)76 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする