AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 2850番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
注文コード
71834099
品番
2850-001-ll
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮率 約12%の横ストレッチ素材を採用
右胸ポケットは野帳が収納できるほど大容量です
帯電防止織物
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
163
適応身長(cm)
172〜177
素材
ポリエステル64%・複合繊維(ポリエステル1%)・綿35%